xEnergy - XMIX16/3__/04/06/__W/E+O/D Mont.sett IZMX16 3P Utrekkb. - 134443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 417 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081313136
Elnummer
2465625
Leverandørens varenummer
134443
Typebeskrivelse
2465625
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
417 mm
Høyde:
640 mm
Dybde:
250 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


