xEnergy - XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O Mont.sett IZMX16 3,4P Utrekkb - 132973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 592 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081298846
Elnummer
2465599
Leverandørens varenummer
132973
Typebeskrivelse
2465599
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
592 mm
Høyde:
640 mm
Dybde:
250 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


