xEnergy - XMMC0606C M.S. Fr.Pl.FAZ V H150B600 - 283981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082839819
Elnummer
2472810
Leverandørens varenummer
283981
Typebeskrivelse
2472810
Bredde:
500 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.


