xEnergy - XMMC0804C M.S. Fr.Pl.FAZ V H200B425 - 283983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839833
Elnummer
2472812
Leverandørens varenummer
283983
Typebeskrivelse
2472812
Bredde:
325 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


