xEnergy - XMMC1604C M.S. Fr.Pl.FAZ V H400B425 - 283991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 399 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082839918
Elnummer
2472820
Leverandørens varenummer
283991
Typebeskrivelse
2472820
Bredde:
325 mm
Høyde:
399 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.


