xEnergy - XMN130404C M.S.Fr.Pl.NZM1 H H100B425 - 283995
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
325 mmHøyde:
99 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 325 mm
Høyde - 99 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839956
Elnummer
2472824
Leverandørens varenummer
283995
Typebeskrivelse
2472824
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
325 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


