xEnergy - XMN130404M M.S. M.Pl.NZM1 H H100B425 - 283996
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 314 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082839963
Elnummer
2472825
Leverandørens varenummer
283996
Typebeskrivelse
2472825
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
314 mm
Høyde:
97 mm
Dybde:
10 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


