xEnergy - XMN131204CV M.S.Fr.Pl.NZM1 V H300B425 - 283999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
325 mmHøyde:
299 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 325 mm
Høyde - 299 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839994
Elnummer
2472828
Leverandørens varenummer
283999
Typebeskrivelse
2472828
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
325 mm
Høyde:
299 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


