xEnergy - XMN141204MV M.S. M.Pl.NZM1 V H300B425 - 284008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 314 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082840082
Elnummer
2472837
Leverandørens varenummer
284008
Typebeskrivelse
2472837
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
314 mm
Høyde:
297 mm
Dybde:
8 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


