xEnergy - XMN231604CV M.S.Fr.Pl.NZM2 V H400B425 - 284015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Høyde:
Innbyggingssted:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frontplate
Bredde - 325 mm
Høyde - 399 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840150
Elnummer
2472846
Leverandørens varenummer
284015
Typebeskrivelse
2472846
Modell / utførelse:
Frontplate
Bredde:
325 mm
Høyde:
399 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


