xEnergy - XMN232404CV M.S.Fr.Pl.NZM2 V H600B425 - 284019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Høyde:
Innbyggingssted:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frontplate
Bredde - 325 mm
Høyde - 599 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840198
Elnummer
2472850
Leverandørens varenummer
284019
Typebeskrivelse
2472850
Modell / utførelse:
Frontplate
Bredde:
325 mm
Høyde:
599 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


