xEnergy - XMN232406MV M.S. M.Pl.NZM2 V H600B600 - 284022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 489 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840228
Elnummer
2472853
Leverandørens varenummer
284022
Typebeskrivelse
2472853
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
489 mm
Høyde:
595 mm
Dybde:
10 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


