xEnergy - XMN240606C-1-UK Mont.Sett Frontplate NZM2 Hor - 110263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Høyde:
Innbyggingssted:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frontplate
Bredde - 500 mm
Høyde - 199 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081098033
Elnummer
2465711
Leverandørens varenummer
110263
Typebeskrivelse
2465711
Modell / utførelse:
Frontplate
Bredde:
500 mm
Høyde:
199 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


