xEnergy - XMN240804M M.S. M.Pl.NZM2 H H200B425 - 284025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 314 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840259
Elnummer
2472856
Leverandørens varenummer
284025
Typebeskrivelse
2472856
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
314 mm
Høyde:
197 mm
Dybde:
8 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


