Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XMN241604MV M.S. M.Pl.NZM2 V H400B425 - 284029

KopierKopier
xEnergy - XMN241604MV M.S. M.Pl.NZM2 V H400B425

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 425 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 314 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082840297

Elnummer

2472862

Leverandørens varenummer

284029

Typebeskrivelse

2472862

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

425 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

314 mm

Høyde:

397 mm

Dybde:

8 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien