xEnergy - XMN241606CV M.S.Fr.Pl.NZM2 V H400B600 - 284030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
500 mmHøyde:
399 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frontplate
Bredde - 500 mm
Høyde - 399 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840303
Elnummer
2472863
Leverandørens varenummer
284030
Typebeskrivelse
2472863
Modell / utførelse:
Frontplate
Bredde:
500 mm
Høyde:
399 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


