xEnergy - XMN242406MV M.S. M.Pl.NZM2 V H600B600 - 284035

KopierKopier
xEnergy - XMN242406MV M.S. M.Pl.NZM2 V H600B600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 489 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015082840358

Elnummer

2472868

Leverandørens varenummer

284035

Typebeskrivelse

2472868

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

489 mm

Høyde:

597 mm

Dybde:

8 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.