xEnergy - XMN340606C-1-UK Mt.kit fr.pl.NZM3 hor 4p met. - 110264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter155 mm
Se tilgjengelige varianter196 mm
Se tilgjengelige varianter215 mm
Se tilgjengelige varianter237,6 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter330 mm
Se tilgjengelige varianter351 mm
Se tilgjengelige varianter392 mm
Se tilgjengelige varianter417 mm
Se tilgjengelige varianter421 mm
Se tilgjengelige varianter505 mm
Se tilgjengelige varianter526 mm
Se tilgjengelige varianter567 mm
Se tilgjengelige varianter580 mm
Se tilgjengelige varianter592 mm
Se tilgjengelige varianter596 mm
Se tilgjengelige varianter700 mm
Se tilgjengelige varianter705 mm
Se tilgjengelige varianter726 mm
Se tilgjengelige varianter792 mm
Se tilgjengelige varianter796 mm
Se tilgjengelige varianter846 mm
Se tilgjengelige varianter900 mm
Se tilgjengelige varianter905 mm
Se tilgjengelige varianter992 mm
Se tilgjengelige varianter996 mm
Se tilgjengelige varianter1005 mm
Se tilgjengelige varianter1092 mm
Se tilgjengelige varianter1096 mm
Se tilgjengelige varianter1105 mm
Se tilgjengelige varianter1192 mm
Se tilgjengelige varianter1196 mm
Se tilgjengelige varianter1255 mm
Se tilgjengelige varianter1342 mm
Se tilgjengelige varianter1346 mm
Høyde:
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter74 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter140 mm
Se tilgjengelige varianter240 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter640 mm
Se tilgjengelige varianter644 mm
Se tilgjengelige varianter649 mm
Se tilgjengelige varianter1873 mm
Se tilgjengelige varianter1913 mm
Innbyggingssted:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frontplate
Bredde - 500 mm
Høyde - 249 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081098040
Elnummer
2465270
Leverandørens varenummer
110264
Typebeskrivelse
2465270
Modell / utførelse:
Frontplate
Bredde:
500 mm
Høyde:
249 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.