xEnergy - XMN340606C-UK Mont.Sett Frontplate NZM3 Hor - 110261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Høyde:
Innbyggingssted:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frontplate
Bredde - 500 mm
Høyde - 249 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081098019
Elnummer
2465630
Leverandørens varenummer
110261
Typebeskrivelse
2465630
Modell / utførelse:
Frontplate
Bredde:
500 mm
Høyde:
249 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


