xEnergy - XMN341006CR Mont.sett fr.pl. NZM3 Hor 4p - 284053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Høyde:
Innbyggingssted:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 500 mm
Høyde - 249 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840532
Elnummer
2465173
Leverandørens varenummer
284053
Typebeskrivelse
2465173
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
500 mm
Høyde:
249 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


