xEnergy - XMN342404CV1 M.S.Fr.Pl.NZM3 V H600B425 - 284058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
325 mmHøyde:
649 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 325 mm
Høyde - 649 mm
Dybde - 43,5 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840587
Elnummer
2472880
Leverandørens varenummer
284058
Typebeskrivelse
2472880
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
325 mm
Høyde:
649 mm
Dybde:
43,5 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


