xEnergy - XMN342406CV2 M.S.Fr.Pl.NZM3 V H600B600 - 284065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Høyde:
Innbyggingssted:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 500 mm
Høyde - 599 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840655
Elnummer
2472884
Leverandørens varenummer
284065
Typebeskrivelse
2472884
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
500 mm
Høyde:
599 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


