xEnergy - XMN432404MVW M.S. M.Pl.NZM4VU H600B425 - 284072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 30 mm
Bredde - 320 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840723
Elnummer
2472894
Leverandørens varenummer
284072
Typebeskrivelse
2472894
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
30 mm
Bredde:
320 mm
Stansing:
Ja
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


