xEnergy - XMN432406MVW M.S. M.Pl.NZM4 V U H/B600 - 284076

KopierKopier
xEnergy - XMN432406MVW M.S. M.Pl.NZM4 V U H/B600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015082840761

Elnummer

2472897

Leverandørens varenummer

284076

Typebeskrivelse

2472897

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

30 mm

Bredde:

500 mm

Stansing:

Ja

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.