xEnergy - XMN440802 Mont.sett 2XNZM4 1600A 4p F 8 - 107986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 792 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081076284
Elnummer
2465166
Leverandørens varenummer
107986
Typebeskrivelse
2465166
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
792 mm
Høyde:
645 mm
Dybde:
120 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


