xEnergy - XMP030204C M.S.Fr.Pl. PKZ0 H H50B425 - 284087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
325 mmHøyde:
49 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frontplate
Bredde - 325 mm
Høyde - 49 mm
Dybde - 12 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840877
Elnummer
2472908
Leverandørens varenummer
284087
Typebeskrivelse
2472908
Modell / utførelse:
Frontplate
Bredde:
325 mm
Høyde:
49 mm
Dybde:
12 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


