xEnergy - XMP030204M M.S. M.Pl.PKZ0 H H50B425 - 284088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840884
Elnummer
2472909
Leverandørens varenummer
284088
Typebeskrivelse
2472909
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
425 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
12,5 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


