xEnergy - XMP030206M M.S. M.Pl.PKZ0 H H50B600 - 284090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840907
Elnummer
2472911
Leverandørens varenummer
284090
Typebeskrivelse
2472911
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
12,5 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


