xEnergy - XMP430404C M.S.Fr.Pl.PKZ4 H H100B425 - 284095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Høyde:
Innbyggingssted:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frontplate
Bredde - 325 mm
Høyde - 99 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840952
Elnummer
2472912
Leverandørens varenummer
284095
Typebeskrivelse
2472912
Modell / utførelse:
Frontplate
Bredde:
325 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


