xEnergy - XMP430406M M.S. M.Pl.PKZ4 H H100B600 - 284098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840983
Elnummer
2472915
Leverandørens varenummer
284098
Typebeskrivelse
2472915
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
12,5 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


