xEnergy - XMPIX16F-C-H500W600 - 174579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 500 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081710348
Elnummer
2455797
Leverandørens varenummer
174579
Typebeskrivelse
XMPIX16F-C-H500W600
Bredde:
520 mm
Høyde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


