xEnergy - XNAE10-18 Jordkabel 10mm3, 180mm - 141843

KopierKopier
xEnergy - XNAE10-18 Jordkabel 10mm3, 180mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 4 mm

  • Høyde - 4 mm

  • Dybde - 180 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081385751

Elnummer

2465424

Leverandørens varenummer

141843

Typebeskrivelse

2465424

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

4 mm

Høyde:

4 mm

Dybde:

180 mm

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.