xEnergy - XNHKS-M12X100 Hammerhodet bolt SL M12x100 - 144073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Bredde:
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 41 mm
Høyde - 12 mm
Dybde - 108 mm
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081406036
Elnummer
2465905
Leverandørens varenummer
144073
Typebeskrivelse
2465905
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
41 mm
Høyde:
12 mm
Dybde:
108 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


