xEnergy - XNNCD100 Kobber avstandsstykke B=100 - 141854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081385867
Elnummer
2465409
Leverandørens varenummer
141854
Typebeskrivelse
2465409
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
36,5 mm
Dybde:
13,8 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


