xEnergy - XNNCD80 Kobber avstandsstykke B=80 - 141857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081385898
Elnummer
2465412
Leverandørens varenummer
141857
Typebeskrivelse
2465412
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
36,5 mm
Dybde:
13,8 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


