xEnergy - XNNFRS-M12X50-8 Flat rund skrue M12 x 50 - 8,8 - 141861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Bredde:
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 30 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 56,5 mm
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081385935
Elnummer
2465435
Leverandørens varenummer
141861
Typebeskrivelse
2465435
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
56,5 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


