xEnergy - XNNISKS-M8X60-8 Sekskant skruer M8 x 60 - 8.8 - 144601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Bredde:
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 13,3 mm
Høyde - 13,3 mm
Dybde - 68 mm
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081411078
Elnummer
2465544
Leverandørens varenummer
144601
Typebeskrivelse
2465544
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
13,3 mm
Høyde:
13,3 mm
Dybde:
68 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


