xEnergy - XNNS-30X30 Isolert deler 30X30X1150 - 141872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081386048
Elnummer
2465571
Leverandørens varenummer
141872
Typebeskrivelse
2465571
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
1150 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


