xEnergy - XNNS-50X10X1300 Isolert deler 50X10X1300 - 133075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299386
Elnummer
2465573
Leverandørens varenummer
133075
Typebeskrivelse
2465573
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
1300 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


