xEnergy - XNNSKS-M10X60-8 Sekskantskrue M10 x 60 - 8.8 - 141887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde til underkant hode - 67 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081386192
Elnummer
2465549
Leverandørens varenummer
141887
Typebeskrivelse
2465549
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde til underkant hode:
67 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Mål firkant(lås):
0 mm
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
17 mm
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
10 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
RAL-nummer:
7035
Farge:
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


