xEnergy - XNNSKS-M8X16 Sekskantskrue M 8 x 16, VZN - 141894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 21,5 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081386260
Elnummer
2465546
Leverandørens varenummer
141894
Typebeskrivelse
2465546
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
21,5 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Mål firkant(lås):
0 mm
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Gjengestigning:
0 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
8 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
RAL-nummer:
7035
Farge:
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


