xEnergy - XNNUS-10 Skive, 10,5 VZN - 141899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10,5 mm
Ytre diameter - 20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081386314
Elnummer
2465989
Leverandørens varenummer
141899
Typebeskrivelse
2465989
Indre diameter:
10,5 mm
Ytre diameter:
20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
10
Tykkelse:
2 mm
Materialkvalitet:
Andre
Fasettform:
nei
Herdet:
Ja