xEnergy - XNNUS-6 Skive, 6,4 VZN - 141900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6,4 mm
Ytre diameter - 12 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081386321
Elnummer
2465990
Leverandørens varenummer
141900
Typebeskrivelse
2465990
Indre diameter:
6,4 mm
Ytre diameter:
12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
6
Tykkelse:
1,6 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
Ja
Avfaset:
nei


