xEnergy - XPBCB0402 Sk.V T.Kob./HSS B425D200 - 284099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 36,5 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082840990
Elnummer
2472966
Leverandørens varenummer
284099
Typebeskrivelse
2472966
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
36,5 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
400 mm
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Kit
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


