xEnergy - XPBMB0610-ROT Skille vendbart B=1000 - 112315

KopierKopier
xEnergy - XPBMB0610-ROT Skille vendbart B=1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Høyde - 650 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081118632

Elnummer

2465797

Leverandørens varenummer

112315

Typebeskrivelse

2465797

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Høyde:

650 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Edelstål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

830 mm

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Kit

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.