xEnergy - XPC0606 F.pl.E.Br. T.omr. H/B600 - 284116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
505 mmHøyde:
600 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 505 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 3 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082841164
Elnummer
2472984
Leverandørens varenummer
284116
Typebeskrivelse
2472984
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
505 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
3 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


