xEnergy - XPC0608 F.pl.E.Br. T.omr.H600B800 - 284117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
705 mmHøyde:
600 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 705 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 3 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082841171
Elnummer
2472985
Leverandørens varenummer
284117
Typebeskrivelse
2472985
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
705 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
3 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


