xEnergy - XPC0610 Dekke for Effektbr. Tilkobl.o - 133078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
905 mmHøyde:
600 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 905 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 3 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299416
Elnummer
2465885
Leverandørens varenummer
133078
Typebeskrivelse
2465885
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
905 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
3 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


