xEnergy - XPC061002 Skille 2xIZMX16 Form 4 - 174570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
1000 mmSe tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter345 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm
Se tilgjengelige varianter490 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter580 mm
Se tilgjengelige varianter646 mm
Se tilgjengelige varianter725 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm
Se tilgjengelige varianter1020 mm
Se tilgjengelige varianter1270 mm
Høyde:
650 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frontplate
Bredde - 1000 mm
Høyde - 650 mm
Dybde - 25 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081710256
Elnummer
2455462
Leverandørens varenummer
174570
Typebeskrivelse
XPC061002
Modell / utførelse:
Frontplate
Bredde:
1000 mm
Høyde:
650 mm
Dybde:
25 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Skille for kabelfeltområde, 2xIZMX16, Form 4, H650mm, B1000 mm


