xEnergy - XPC0612 F.pl.E.Br.T.omr.H600B1200 - 284118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
1105 mmHøyde:
600 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 1105 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 3 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082841188
Elnummer
2472986
Leverandørens varenummer
284118
Typebeskrivelse
2472986
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
1105 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
3 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


